Beli bearing roller nylon di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yokoduna ROTA Steel Heavy-duty Sash Rolleratribut:
- Material: Frame:Steel, Wheels:Cast items
- Purpose of Use: Gate doors, factories, doors for entrance, and various warehouses etc.
- TRUSCO 57mm Type Roller (c/w Shafts)Deskripsi:-It is a roller that can be installed as a replacement for each manufacturer's conveyor by adjusting the auxiliary color.-Auxiliary Color, Pinatribut:
- Roller Diameter (mm): 57
- Shaft Diameter (mm): 12
- Accessories: Auxiliary Color, Pin
- Material: Carbon Steel Pipe for Machine Structures
- Ikeuchi Standard Fan-Shaped Nozzle Made of SUS303 (Nosel Spray / Nosel Air)atribut:
- Normal Pressure (MPa): 0.3
- Type: Fan-shaped
- GETRA Flexible Motorized Roller ConveyorDeskripsi:Roller conveyor bermotor yang bisa memanjang dengan kecepatan dan arah pengangkutan yang dapat dikendalikan, tinggi kaki penyangga dapat diatur, dan catu daya yang cukup dengan satu motor per section. Cocok untuk mengangkut barang secara intensif, khususnya barang bawah rata.atribut:
- Roller Diameter (cm): 5
- Max Load (kg/m): 50
- Voltage (V): 220/1P
- Height (cm): 60 to 80
- Speed (m/minute): 10 to 18
- Uniroll Steel Gravity Roller Light Duty (Galvanish)atribut:
- Shaft Diameter (mm): 12
- Material: Galvanish
- Yokoduna ROTA Steel Heavy-duty Sash RollerDeskripsi:-Built-in bearing, excellent durability.-Since space is provided between the frame and the wheel, it opens and closes smoothly even if there are some distortion or misalignment on the rail. -Gate doors, factories, doors for entrance, and various warehouses etc.atribut:
- Purpose of Use: Gate doors, factories, doors for entrance, and various warehouses etc.
- MK Caster with Frames Heavy-Duty C-2150 Malcon (Roda Pintu)Deskripsi:-Ductile cast iron, higher strength than ordinary cast iron is used for the wheels. _x000D_-For trolley wheels.atribut:
- Frame Materials: Steel
- Frame Surface Treatment: Chrome Plating Finish
- Wheel Materials: Ductile Caste Iron (FCD-450)
- POWERPACK Non-Drive Roller ConveyorDeskripsi:Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M.Non-Drive Roller Conveyor RC-1M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Non-Drive Roller Conveyor RC-1M dilengkapi dengan karet penyangga pada bagian bawah untuk mencegah gesekan atau perpindahan saat mesin beroperasi.Dengan menggunakan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan roller-roller yang disusun sejajar menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Non-Drive Roller Conveyor RC-1M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Non-Drive Roller Conveyor RC-1M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.atribut:
- Conveyor Material: S.S304 roll
- Length (cm): 100
- Height (cm): 65
- Width (cm): 55
- Maximum Weight Capacity (kg): 50
- HAMMER CASTER Caster Nylon 420G Series (Kastor Nilon)atribut:
- Finishing Material: Metal Fitting: Steel, Metal Fitting Surface Treatment: Trivalent Chrome Plated Finishing, Wheel: Nylon
- TRUSCO 60.5mm Type Roller (c/w Shafts)Deskripsi:-It is a roller that can be installed as a replacement for each manufacturer's conveyor by adjusting the auxiliary color. It is thicker than the VL57 series and strong resistant to impact.-Auxiliary Color, Pinatribut:
- Roller Diameter (mm): 60.5
- Thickness (mm): 2.3
- Shaft Diameter (mm): 12
- Accessories: Auxiliary Color, Pin
- Material: Carbon Steel Pipe for Machine Structures
- ASHLAND CONVEYOR Conveyor Roller AluminumDeskripsi:Lightweight aluminum conveyor rollers weigh less than steel rollers and are commonly used in unpowered (gravity-flow) conveying applications where the conveyor will be disassembled, moved, or reconfigured frequently. The rollers have standard ball bearings that roll smoothly at slow speeds and start rolling more easily than precision bearings. Conveyor rollers are used in roller conveyors and material transport stands to support and move bulky items. The rollers let loads roll from one place to another, reducing the effort it takes to move the loads. These rollers can be used to replace or upgrade the existing rollers on compatible conveyors or stands.atribut:
- Axle Shape: Round
- Axle Size (inch): 1/4
- Conveyor Roller Material: Aluminum
- Item: Replacement Roller
- Motorized: No
- Package Quantity: 1
- UNSPSC: 24101701
- MAKITECH Wheel Conveyor Type W-2050BSDeskripsi:It is a wheel processed by scraping the outer ring and inner ring from round steel, pipes, etc. The retainer eliminates contact with the steel ball dos and rotates better than the press wheel, so the rotation sound is quieter. Suitable for high quality, light to heavy load load rotation. Wheel outer diameter is 20, wheel width is 50 and the total height is 27.atribut:
- Material: Iron
- Wheel Type: Precision-Machined
- Color: Major Green
- KRISBOW Load ConveyorDeskripsi:-Saat bergerak barang tidak mudah jatuh-Tinggi conveyor dapat meny esuaikan tinggi armada-Multi fungsi kontrol-Kecepatan dapat di ses uaikan-Tahan terhadap korosiatribut:
- Capacity (kg/m): 50
- Width Belt (mm): 600
- Speed (m/minute): 10-20
- Voltage (V): 220
- Voltage Frequency (Hz): 50
Daftar Harga bearing roller nylon Terbaru November 2026
| CCTY Best Roller (Roda Rel) | Rp239.900 |
| Yokoduna ROTA Steel Heavy-duty Sash Roller | Rp209.900 |
| TRUSCO 57mm Type Roller (c/w Shafts) | Rp229.900 |
| HAMMER CASTER Caster Nylon Swivel (Kastor Nilon) | Rp41.900 |
| Ikeuchi Standard Fan-Shaped Nozzle Made of SUS303 (Nosel Spray / Nosel Air) | Rp219.900 |
| GETRA Flexible Motorized Roller Conveyor | Rp58.999.900 |
| Uniroll Steel Gravity Roller Light Duty (Galvanish) | Rp94.900 |
| Yokoduna ROTA Steel Heavy-duty Sash Roller | Rp639.900 |
| MK Caster with Frames Heavy-Duty C-2150 Malcon (Roda Pintu) | Rp959.900 |
| POWERPACK Non-Drive Roller Conveyor | Rp4.799.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/llP111213777-1.jpg)

/P103026592-1.jpg)
/P102083338-1.jpg)
/P103091028-1.jpg)

/irP105309675-2.jpg)

/P102616893-2.jpg)

/09P105416009-1.jpg)
/P103026954-1.jpg)
/ivP105633679-1.jpg)

/67P103458223-1.jpg)


%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)